Chiave a tubo 12x6 quadrato 23 mm

Codice art.: 76.23
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 76.23
EAN / GTIN 3148511209509
Codice del produttore 76.23
Numero-L L60130 6032

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a tubo, cannulata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta a dodici lati per angolo di rotazione di 30° e testa esagonale lunga
  • Testa corta cannulata per barre filettate
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 33.5
  • d [mm]: 18.0
  • d1 [mm]: 15.0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • D [mm]: 23
  • [g]: 625

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello