Chiave a tubo 12x6-quadro 22 mm

Codice art.: 76.22
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 76.22
    EAN / GTIN 3148511209400
    Codice del produttore 76.22
    Numero-L L60130 6033

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Chiave a tubo, cannulata: Chiave per stringere e allentare con forza
    • Testa corta a dodici lati per angolo di rotazione di 30° e testa esagonale lunga
    • Testa corta cannulata per barre filettate
    • cromata, satinata

    Proprietà:

    • A [mm]: 22
    • B [mm]: 32.0
    • d [mm]: 15.0
    • d1 [mm]: 14.0
    • H [mm]: 48
    • L [mm]: 230
    • L1 [mm]: 57
    • T [mm]: 22
    • [g]: 535

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello