SLS ANGLED SOCKET WRENCH 6X12PT 18MM

Codice art.: 76.18SLS
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 76.18SLS
EAN / GTIN 3662424051883
Codice del produttore 76.18SLS
Numero-L L60130 11149

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione di cavo crimpato ″rotante″ scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'attrezzo
  • Chiave a fischietto, forata: Chiave per avvitare e allentare con forza
  • Testa corta a 12 taglienti per angolo di rotazione di 30° e testa lunga a 6 taglienti
  • Testa corta incannulata per aste filettate
  • Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm
  • Design: cromato satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 26.5
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 12
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 350

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello