Chiave a tubo 12x6-quadro 15 mm

Codice art.: 76.15
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 76.15
    EAN / GTIN 3148511208700
    Codice del produttore 76.15
    Numero-L L60130 859

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Chiave a tubo, cannulata: Chiave per stringere e allentare con forza
    • Testa corta a dodici lati per angolo di rotazione di 30° e testa esagonale lunga
    • Testa corta cannulata per barre filettate
    • cromata, satinata

    Proprietà:

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 22.5
    • d [mm]: 10.5
    • d1 [mm]: 10.0
    • H [mm]: 34
    • L [mm]: 169
    • L1 [mm]: 42
    • T [mm]: 14
    • [g]: 230

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello