SLS ANGLED SOCKET WRENCH 6X12PT 13MM

Codice art.: 76.13SLS
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 76.13SLS
    EAN / GTIN 3662424051838
    Codice del produttore 76.13SLS
    Numero-L L60130 10882

    Descrizione

    Descrizione:

    • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
    • La soluzione di cavo crimpato ″rotante″ scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'attrezzo
    • Chiave a fischietto, forata: Chiave per avvitare e allentare con forza
    • Testa corta a 12 taglienti per angolo di rotazione di 30° e testa lunga a 6 taglienti
    • Testa corta incannulata per aste filettate
    • Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm
    • Design: cromato satinato

    Proprietà:

    • A [mm]: 13
    • B [mm]: 19.5
    • d [mm]: 9
    • d1 [mm]: 8
    • H [mm]: 30
    • L [mm]: 152
    • L1 [mm]: 38
    • [g]: 190

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello