• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

SLS ANGLED SOCKET WRENCH 6X12PT 11MM

Codice art.: 76.11SLS
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 76.11SLS
EAN / GTIN 3662424051814
Codice del produttore 76.11SLS
Numero-L L60130 10582
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione di cavo crimpato ″rotante″ scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'attrezzo
  • Chiave a fischietto, forata: Chiave per avvitare e allentare con forza
  • Testa corta a 12 taglienti per angolo di rotazione di 30° e testa lunga a 6 taglienti
  • Testa corta incannulata per aste filettate
  • Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm
  • Design: cromato satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 16.5
  • d [mm]: 8
  • d1 [mm]: 7
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 136
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 130

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello