Tronchese laterale per meccanica per elettromeccanica rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 125 mm

Codice art.: 76 01 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 76 01 125
    EAN / GTIN 4003773044482
    Codice del produttore 76 01 125
    Numero-L L70010 510

    Descrizione

    Descrizione:

    • con taglienti affilati e allineati con precisione
    • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 63 HRC
    • cerniera chiusa

    Proprietà:

    • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,3 mm
    • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 1,5 mm
    • Valori di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 0,6 mm
    • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,4 - 3 mm
    • Lunghezza ganasce (B): 16 mm
    • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 9 mm
    • Larghezza della testa (A): 14,5 mm
    • bonderizzata nera
    • rivestita in plastica
    • lucidato
    • Tagliente con smusso

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello