Punta di montaggio 20 mm

Codice art.: 759817 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Gambo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Punta 5 mm
    Lunghezza complessiva 500 mm
    Lunghezza cono 170 mm
    Peso 1.035 g
    Tipo di prodotto Punzoni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 759817 20
    EAN / GTIN 4049002112409
    Codice del produttore R449 500 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio speciale per utensili, temprato, testa di percussione rinvenuta, corpo ottagonale verniciato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello