Mole troncatrici 300x3,5x20 mm A30 STANDARD rotaie

Codice art.: 75937
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75937
EAN / GTIN 9003170759373
Codice del produttore 75937

Descrizione

Descrizione:

Questa lama STANDARD è una soluzione economica quando si tratta di separare i binari utilizzando separatori a benzina o elettrici. Per l'uso in condizioni estreme, combina stabilità e durata elevata con efficienza di taglio e tempi di lavoro brevi. Inoltre, questo utensile può essere utilizzato anche su macchine fisse ad alte prestazioni.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41H, GEWEBEV.
  • Grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Rotaie
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : A30S-BFSRAIL
  • Dimensioni (P x P x a): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 3,5 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Strumento per: Troncatrice

Vantaggi:

  • Il prodotto offre tempi di separazione più brevi con una forza ridotta: Anche in caso di umidità, freddo e fluttuazioni di temperatura
  • Le superfici di taglio pulite e nude riducono le rilavorazioni e i tempi di lavoro
  • Ottima durata e stabilità dell'utensile
  • Adatto anche per macchine fisse potenti (oltre 5 kW)

Uso:

  • Per scollegare le guide
  • Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello