Mole troncatrici 350x4x25,4 mm A30 STANDARD rotaie

Codice art.: 75936
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75936
EAN / GTIN 9003170759366
Codice del produttore 75936
Numero-L L50200 42
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questa lama STANDARD è una soluzione economica quando si tratta di separare i binari utilizzando separatori a benzina o elettrici. Per l'uso in condizioni estreme, combina stabilità e durata elevata con efficienza di taglio e tempi di lavoro brevi. Inoltre, questo utensile può essere utilizzato anche su macchine fisse ad alte prestazioni.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41H, GEWEBEV.
  • Grana: 30
  • Vs /max: 100 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Rotaie
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : A30S-BFSRAIL /100
  • Dimensioni (P x P x a): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Diametro: 350 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Troncatrice

Vantaggi:

  • Il prodotto offre tempi di separazione più brevi con una forza ridotta: Anche in caso di umidità, freddo e fluttuazioni di temperatura
  • Le superfici di taglio pulite e nude riducono le rilavorazioni e i tempi di lavoro
  • Ottima durata e stabilità dell'utensile
  • Adatto anche per macchine fisse potenti (oltre 5 kW)

Uso:

  • Per scollegare le guide
  • Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello