Set di ravvivatori per mole abrasive 55x65x12 mm

Codice art.: 75915
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75915
EAN / GTIN 9003170759151
Codice del produttore 75915
Numero-L L50140 1149

Descrizione

Descrizione:

Questo set di comò viene utilizzato principalmente per dischi di grandi dimensioni per levigatura in legante in resina sintetica e preferibilmente nell'industria della fonderia. I rulli rotanti in acciaio garantiscono una ravvivatura e un'affilatura efficienti del disco. Il grande vantaggio di questa medicazione è che può essere riassemblata rapidamente e facilmente per mezzo di rulli di ricambio.

Proprietà:

  • Forma: 100 RULLI DI RICAMBIO ARO S3612
  • Specifiche : VPE = 1 pz.
  • Dimensioni (P x P x a): 55 x 65 x 12 mm
  • Diametro: 55 mm
  • Spessore: 65 mm
  • Foratura: 12 mm
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale

Vantaggi:

  • Tempi di vestizione brevi
  • Può essere rifornito

Uso:

  • Utilizzato principalmente per dischi abrasivi di grandi dimensioni in legante in resina sintetica e preferibilmente utilizzato nell'industria della fonderia