{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | SUPERCRAFT | |
⌀ Testa della mazza | 50 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Lunghezza testa con tasselli | 120 mm | |
Lunghezza complessiva | 375 mm | |
Peso | 1,04 kg | |
Impugnatura | Esecuzione ergonomica | |
Materiale inserto | Nylon bianco, duro | |
Materiale manico | Manico in fibra di vetro | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 755001 50 | |
EAN / GTIN | 4030618312802 | |
Codice del produttore | 3399.050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Martello antirimbalzo con manico in fibra di vetro, ⌀ Testa della mazza: 50mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
138 pezzi in magazzino
67,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
368 pezzi in magazzino
39,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 1,04 kg | 0,89 kg |
⌀ Testa della mazza | 50 mm | 50 mm |
Lunghezza testa con tasselli | 120 mm | 117 mm |
Tipo di prodotto | Martello | Martello |