Cacciacopiglie ottagonali

Codice art.: 755.7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755.7
EAN / GTIN 7610733005406
Codice del produttore PB 755.7
Numero-L L60060 1469

Descrizione

Descrizione:

  • Cacciacopiglie, ottagonale, lungo
  • per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
  • punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
  • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
  • in acciaio ottagonale per una presa sicura
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Diametro del mandrino: 7 mm
  • Lunghezza cilindrica: 45 mm
  • Lunghezza intera: 150 mm
  • Spessore del gambo per utensili a percussione ottagonali: 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello