• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martelli combinati 40 mm

Codice art.: 754890 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 40 mm
Dimensione testa del martello 38×38 mm
Serie Ultratec DUO
Lunghezza testa con tasselli 124 mm
Lunghezza complessiva 357 mm
Peso 1 kg
Materiale corpo Acciaio bonificato, temprato a induzione
Materiale inserto Nylon bianco, duro (su un lato)
Materiale manico Fibra di vetro
Antirimbalzo no
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754890 40
EAN / GTIN 4016134010316
Codice del produttore 5039980040

Descrizione

Esecuzione:

Martello da fabbro e mazza combinati, con ulteriori superfici battenti laterali rettificate per lavorare negli spazi più stretti. Testa in acciaio altamente bonificato con inserto intercambiabile in nylon resistente all’usura - durezza Shore circa 68D. Con manico in fibra di vetro “Ultratec”, infrangibile.

Ricambi:

Inserto in nylon n. art. 754895.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello