{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testa della mazza | 32 mm | |
Serie | PB 308 Cu | |
Lunghezza testa con tasselli | 106 mm | |
Lunghezza manico | 295 mm | |
Lunghezza complessiva | 325 mm | |
Peso | 0,85 kg | |
Materiale corpo | Acciaio | |
Materiale inserto | Rame | |
Materiale manico | Fibra di vetro | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 754820 32 | |
EAN / GTIN | 7610733269655 | |
Codice del produttore | 308.32 CU |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mazza antirimbalzo con tasselli in rame manico Superglas, ⌀ Testa della mazza: 32mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
90,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
552 pezzi in magazzino
19,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 0,85 kg | 0,357 kg |
⌀ Testa della mazza | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza testa con tasselli | 106 mm | 87 mm |
Lunghezza manico | 295 mm | 300 mm |
Tipo di prodotto | Martello | Martello |