• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Utensile pneumatico a oscillazione,MOtlx 6-25

Codice art.: 75360300010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75360300010
EAN / GTIN 4014586861906
Codice del produttore 75360300010

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile pneumatico a oscillazione,MOtlx 6-25,L'utensile a oscillazione ad aria compressa di elevata potenza per il settore degli automezzi pesanti

Proprietà:

  • Pressione d'esercizio 6,3 bar
  • Consumo d'aria 0,6 m³/min
  • Oscillazioni 20 000 1/min
  • Larghezza del tubo flessibile Ø 8 mm
  • Portautensili esagonale
  • Cambio utensile manuale con vite, presa esagonale
  • Ampiezza 2 x 1,6°
  • Peso secondo EPTA 0,90 kg

Vantaggi:

  • Ampia gamma di accessori disponibili per l'uso professionale
  • Potente movimento oscillante con 2 x 1,6 gradi di ampiezza angolare per il massimo avanzamento del lavoro
  • Ottimale per lisciare i parabrezza incollati di camion, autobus e treni
  • Dimensioni ridotte
  • Fornito con tubo di alimentazione e di scarico dell'aria
  • Senza perdite di aria e nebbia d'olio nell'area di lavoro
  • Portautensili esagonale

Fornitura:

  • 2 chiavi
  • 1 valigetta in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello