Pinza a morsetto ∙ 260 mm

Codice art.: 753-2
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 753-2
EAN / GTIN 4000896030231
Codice del produttore 753-2
Numero-L L60140 2891

Descrizione

Descrizione:

  • Adatte per pezzi piccoli rotondi e pezzi voluminosi
  • Ganasce scorrevoli su asta, con apertura parallela – tipo serragiunto
  • Prisma cavo da un lato
  • Staffa scorrevole lunga
  • Leva di rilascio rapido
  • Superficie: nichelata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 260 mm
  • Peso netto (kg): 1.11 kg
  • Capacità di serraggio: 200 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello