Cesoie a leva per lamiera

Codice art.: 75240001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 75240001
    EAN / GTIN 4018754047017
    Codice del produttore 75240001
    Numero-L L60010 4175

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con traduzione
    • Apertura automatica grazie alla molla incorporata
    • Elevate prestazioni di taglio
    • Fogli fino a 1,8 mm
    • Lamiere in acciaio inox fino a 1,2 mm

    Proprietà:

    • L: 10 1/2 ″
    • Versione: L
    • Lunghezza [mm]: 260 mm
    • Peso: 473 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello