Cesoie a leva per lamiera

Codice art.: 75230001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75230001
EAN / GTIN 4018754046997
Codice del produttore 75230001
Numero-L L60010 2192

Descrizione

Descrizione:

  • Con traduzione
  • Apertura automatica grazie alla molla incorporata
  • Elevate prestazioni di taglio
  • Fogli fino a 1,8 mm
  • Lamiere in acciaio inox fino a 1,2 mm

Proprietà:

  • L: 10 1/2 ″
  • Versione: L
  • Lunghezza [mm]: 260 mm
  • Peso: 532 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello