• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Cacciaspine ∙ corto ∙ 109 mm

Codice art.: 751KHS-4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 751KHS-4
EAN / GTIN 4000896159994
Codice del produttore 751KHS-4
Numero-L L60140 4751

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per fissare/staccare il perno di strisciamento durante lo smontaggio delle pinze del freno dal blocco freno ad es. su MERCEDES-BENZ
  • Esecuzione corta con impugnatura salvamano
  • Impugnatura bicomponente salvamano
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 109 mm
  • Lunghezza l1: 10 mm
  • Diametro: 4 mm
  • Peso netto (kg): 0.08 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello