Cacciaspine ∙ corto ∙ 109 mm

Codice art.: 751KHS-3
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
    Tipo di prodotto Cacciaspine

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 751KHS-3
    EAN / GTIN 4000896159987
    Codice del produttore 751KHS-3
    Numero-L L60140 3870

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Per fissare/staccare il perno di strisciamento durante lo smontaggio delle pinze del freno dal blocco freno ad es. su MERCEDES-BENZ
    • Esecuzione corta con impugnatura salvamano
    • Impugnatura bicomponente salvamano
    • Made in Germany
    • Dimensioni / Lunghezza: 109 mm
    • Lunghezza l1: 10 mm
    • Diametro: 3 mm
    • Peso netto (kg): 0.08 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello