Serie di cacciaspine ∙ 150 mm

Codice art.: 751HS/5
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 751HS/5
EAN / GTIN 4000896148257
Codice del produttore 751HS/5
Numero-L L60140 911

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza salvamano: 75 mm
  • Protezione delle mani ergonomica bicomponente garantita:
    • Notevole riduzione dei pericoli di ferimento
    • Azione ammortizzante (riduzione delle sollecitazioni alla mano in caso di colpi)
    • Presa sicura
Contenuto:
5 Inserto giravite (bit) 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
  • Impugnatura bicomponente salvamano
  • DIN 6450 Forma C
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 150 mm
  • Lunghezza l1: 75 mm
  • Peso netto (kg): 0.57 kg
  • Numero utensili: 5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello