Manico per martelli in noce americano con collarino di rinforzo e cuneo di sicurezza 320 mm

Codice art.: 751650 320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza manico 320 mm
Per ⌀ testa 40 mm; 50 mm
Protezione del manico Nylon
Materiale Manico in noce americano
Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 751650 320
EAN / GTIN 4045197379641

Descrizione

Esecuzione:

Manico per martelli in noce americano, forma bordata con collarino di rinforzo in nylon e cuneo di sicurezza.

Per:

Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 e mazza GARANT n. art. 754120 / 754160.

Per:

n. art. 750110 con peso: 500 g
n. art. 754120/754160 con ⌀ Testa: 40; 50 mm

Nota:

Per martello n. art. 750110 Dim. 100 vedi manico di ricambio n. art. 751700 Dim. 260.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Lunghezza manico (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello