Cacciacopiglie ottagonali

Codice art.: 750.2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Cacciaspine

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 750.2,5
    EAN / GTIN 7610733012602
    Codice del produttore PB 750.2,5
    Numero-L L60060 1560

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cacciacopiglie, ottagonale
    • per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
    • punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
    • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
    • in acciaio ottagonale per una presa sicura
    • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
    • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
    • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

    Proprietà:

    • Diametro del mandrino: 2.5 mm
    • Lunghezza cilindrica: 25 mm
    • Lunghezza intera: 120 mm
    • Spessore del gambo per utensili a percussione ottagonali: 8 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello