Chiave a tubo 6x6-edge 7/8″

Codice art.: 75.7/8
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75.7/8
EAN / GTIN 3148511204009
Codice del produttore 75.7/8
Numero-L L60130 3954

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [″″: 7/8
  • B [mm]: 33.5
  • d [mm]: 18.0
  • d1 [mm]: 15.0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • T [mm]: 24
  • [g]: 625

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello