Chiave a tubo 6x6-edge 7/16″

Codice art.: 75.7/16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75.7/16
EAN / GTIN 3148511202609
Codice del produttore 75.7/16
Numero-L L60130 3501

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [″″: 7/16
  • B [mm]: 16.5
  • d [mm]: 8.0
  • d1 [mm]: 7.0
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 136
  • L1 [mm]: 30
  • T [mm]: 12
  • [g]: 115

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello