Chiave a tazza per tubi 6x6-square 36 mm

Codice art.: 75.36
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75.36
EAN / GTIN 3148511199008
Codice del produttore 75.36
Numero-L L60130 56

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 49.5
  • d [mm]: 27.0
  • d1 [mm]: 24.0
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 370
  • L1 [mm]: 97
  • D [mm]: 35
  • [g]: 1700

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello