Chiave a tubo 6x6-quadro 30 mm

Codice art.: 75.30
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75.30
EAN / GTIN 3148511198407
Codice del produttore 75.30
Numero-L L60130 1189

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42.0
  • d [mm]: 24.0
  • d1 [mm]: 21.0
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • D [mm]: 30
  • [g]: 1300

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello