Chiave a tubo 6x6-quadro 26 mm

Codice art.: 75.26
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75.26
EAN / GTIN 3148511198001
Codice del produttore 75.26
Numero-L L60130 5220

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 26
  • B [mm]: 37.0
  • d [mm]: 20.0
  • d1 [mm]: 17.0
  • H [mm]: 57
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 70
  • T [mm]: 26
  • [g]: 795

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello