Chiave a tubo 6x6-quadro 19 mm

Codice art.: 75.19
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75.19
EAN / GTIN 3148511197301
Codice del produttore 75.19
Numero-L L60130 425

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28.5
  • d [mm]: 15.0
  • d1 [mm]: 12.0
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 204
  • L1 [mm]: 51
  • T [mm]: 19
  • [g]: 430

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello