Chiave a tubo 6x6-quadro 17 mm

Codice art.: 75.17
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75.17
EAN / GTIN 3148511197103
Codice del produttore 75.17
Numero-L L60130 422

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 25.5
  • d [mm]: 13.0
  • d1 [mm]: 12.0
  • H [mm]: 39
  • L [mm]: 187
  • L1 [mm]: 48
  • T [mm]: 17
  • [g]: 315

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello