Chiave a tubo 6x6-quadro 14 mm

Codice art.: 75.14
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75.14
EAN / GTIN 3148511196809
Codice del produttore 75.14
Numero-L L60130 1689

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21.0
  • d [mm]: 10.5
  • d1 [mm]: 9.0
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 40
  • T [mm]: 14
  • [g]: 205

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello