Chiave a tubo 6x6-edge 13/16″

Codice art.: 75.13/16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 75.13/16
EAN / GTIN 3148511203804
Codice del produttore 75.13/16
Numero-L L60130 3955

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [″″: 13/16
  • B [mm]: 30.5
  • d [mm]: 15.0
  • d1 [mm]: 14.0
  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 221
  • L1 [mm]: 55
  • T [mm]: 22
  • [g]: 490

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello