Chiave a tubo 6x6-quadro 12 mm

Codice art.: 75.12
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 75.12
    EAN / GTIN 3148511196601
    Codice del produttore 75.12
    Numero-L L60130 1260

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
    • Testa corta e testa lunga: esagonale
    • Testa corta forata per barre filettate
    • Cromata, satinata

    Proprietà:

    • A [mm]: 12
    • B [mm]: 18.0
    • d [mm]: 9.0
    • d1 [mm]: 8.0
    • H [mm]: 28
    • L [mm]: 144
    • L1 [mm]: 36
    • T [mm]: 12
    • [g]: 155

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello