CHIAVI A BUSSOLA PROTWIST 3.2MM

Codice art.: 74AT.4
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 74AT.4
EAN / GTIN 3662424094286
Codice del produttore 74AT.4
Numero-L L60130 10888

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bussola con impugnatura a cacciavite: ideale per viti con accesso limitato in altezza o per la meccanica di precisione
  • Impugnatura a cacciavite rotante per un comfort ottimale anche durante i potenti allentamenti
  • Chiave a 6 bussole con foro profondo per filettature lunghe
  • Parte forgiata per la massima durata
  • Dimensioni metriche: 3,2 a 14 mm
  • Design: cromato satinato
  • Utensili professionali con garanzia Facom a vita

Proprietà:

  • A [mm]: 4.0
  • D [mm]: 7.0
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 20
  • [kg]: 0.115

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello