CHIAVI A BUSSOLA PROTWIST 3.2MM

Codice art.: 74AT.10
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 74AT.10
EAN / GTIN 3662424094101
Codice del produttore 74AT.10
Numero-L L60130 9455

Descrizione

Omschrijving:

  • Dopsleutel met schroevendraaierhandvat: ideaal voor schroeven met beperkte toegang in de hoogte of voor fijnmechanica
  • Protwist schroevendraaierhandvat voor optimaal comfort, zelfs bij krachtig losdraaien
  • 6-dopsleutel met diep gat voor lange schroefdraden
  • Gesmeed onderdeel voor maximale duurzaamheid
  • Metrische maten: 3,2 tot 14 mm
  • Ontwerp: satijnglanzend verchroomd
  • Professioneel gereedschap met levenslange garantie op Facom gereedschap

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • D [mm]: 14,5
  • E [mm]: 40
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 50
  • [kg]: 0,200

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello