• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bulino per meccanica 100 mm

Codice art.: 749200 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.094 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
⌀ Gambo 8 mm
Durezza punta ca. 59 HRC
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Bulini

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 749200 100
EAN / GTIN 7610733200412
Codice del produttore 705.2

Descrizione

Esecuzione:

In tondino d’acciaio; corpo zigrinato. Completamente temprato, lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Qualità speciale, ossia durezza massima possibile (circa 59 HRc) e particolare tenacia.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello