• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciaspine, qualità speciale esecuzione termoverniciata 8 mm

Codice art.: 746920 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punte D 8 mm
Lunghezza intera L1 150 mm
Lunghezza spina L2 45 mm
⌀ Gambo S 10 mm
Durezza punta 59 HRC
Materiale Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra
Superficie cromata, termoverniciata
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 746920 8
EAN / GTIN 7610733243488
Codice del produttore 755.8 BL

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.
Qualità speciale, vale a dire durezza massima possibile − circa 59 HRC − e particolare tenacia.

Materiale:

Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra, cromata e termo verniciata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello