{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LENA | |
Genere | da donna | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Resistenza antiperforazione | Protezione antiperforazione priva di metalli | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 40 | |
Colore | nero / rosso | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 746131-40 | |
EAN / GTIN | 4030839315798 | |
Codice del produttore | 746131-40 | |
Numero-L | L00790 3644 |