Punteruolo esecuzione robusta 4 mm

Codice art.: 745500 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.206 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Punta 4 mm
    ⌀ Gambo 12 mm
    Lunghezza complessiva 120 mm
    Peso 90 g
    Tipo di prodotto Punzoni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 745500 4
    EAN / GTIN 4049002002519
    Codice del produttore R441 004 0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo ottagonale con spina conica, temprato in modo uniforme. Nessuna scheggiatura della testa dello scalpello grazie alla testa bonificata.
    Esecuzione robusta secondo DIN 6458 D. Testa di percussione bonificata.

    Norma:

    DIN 6458 D.
    Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

    Materiale:

    Qualità normale in acciaio al cromo-vanadio, corpo verniciato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello