Set di mole con gambo in ceramica 40x32x6 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 74499
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 74499
EAN / GTIN 9003170744997
Codice del produttore 74499
Numero-L L50140 2053

Descrizione

Descrizione:

Il set di perni in ceramica PREMIUM per la smerigliatrice diritta include tutti i perni di molatura comunemente utilizzati per la lavorazione dell'acciaio, compresa una pietra di sgrossatura. I perni garantiscono la massima durata utile possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. La corrispondenza ottimale tra le prestazioni del chip e il risultato della superficie ottenuto porta a risultati ottimali su un'ampia gamma di qualità dell'acciaio.

Proprietà:

  • Forma: SETK 52 SORT / 14-6
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 X 32 X 6
  • Dimensioni (P x P x a): 40 x 32 x 6 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Spessore: 32 mm
  • Foratura: 6 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Il set contiene tutti i perni di molatura comunemente utilizzati per la lavorazione dell'acciaio, inclusa una pietra per sgrossatura
  • Massima durata dell'utensile per operazioni di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi
  • I perni forniscono una corrispondenza ottimale delle prestazioni di serraggio e dei risultati della superficie da raggiungere

Uso:

  • Per lavori impegnativi su varie qualità dell'acciaio, quali sbavatura, smussatura e rottura dei bordi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello