• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di ravvivatori per mole abrasive 55x39x12 mm

Codice art.: 74493
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 74493
EAN / GTIN 9003170744935
Codice del produttore 74493
Numero-L L50140 1590

Descrizione

Descrizione:

Questo set di comò viene utilizzato principalmente per dischi di grandi dimensioni per levigatura in legante in resina sintetica e preferibilmente nell'industria della fonderia. I rulli rotanti in acciaio garantiscono una ravvivatura e un'affilatura efficienti del disco. Il grande vantaggio di questa medicazione è che può essere riassemblata rapidamente e facilmente per mezzo di rulli di ricambio.

Proprietà:

  • Forma: 100 RULLI DI RICAMBIO ARO S3611
  • Specifiche : VPE = 1 pz.
  • Dimensioni (P x P x a): 55 x 39 x 12 mm
  • Diametro: 55 mm
  • Spessore: 39 mm
  • Foratura: 12 mm
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale

Vantaggi:

  • Tempi di vestizione brevi
  • Può essere rifornito

Uso:

  • Utilizzato principalmente per dischi abrasivi di grandi dimensioni in legante in resina sintetica e preferibilmente utilizzato nell'industria della fonderia

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello