Descrizione:
La lama Cut AND GRIND PREMIUM è un utensile universale perfetto per il taglio e la smerigliatura. La lama, realizzata in materiali di alta qualità, è dotata di una speciale protezione contro il taglio profondo (protezione Cut profonda) e garantisce quindi la massima sicurezza durante il taglio. Con Cut E LA MACINATURA, è possibile gestire applicazioni come la smerigliatura e la sbavatura, nonché il taglio e la scanalatura in un solo passaggio.
Proprietà:
- Forma: 27 Cut E MACINATURA
- Grana: 30
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 30 Q- BFX A.
- Dimensioni (P x U x a): 150 x 3 x 22,23 mm
- Diametro: 150 mm
- Spessore: 3 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Grazie a Cut E MACINATURA, è possibile eseguire applicazioni quali smerigliatura, sbavatura e sagomatura, nonché tagliare e scanalare con un solo utensile
- La larghezza più sottile di 2,0 mm con PROTEZIONE Cut PROFONDA fornisce una maggiore sicurezza per l'utente ed evita che il foro si rompa a contatto con pezzi taglienti
Uso:
- Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile