Descrizione:
La lama Basic Cut AND GRIND è un utensile universale per tutte le esigenze di taglio e smerigliatura. Questa lama è progettata per tagliare e macinare in modo rapido ed efficiente con la smerigliatrice angolare. Con il disco da taglio Cut E SMERIGLIATURA, è possibile gestire applicazioni quali smerigliatura, sbavatura e sagomatura, nonché tagliare e scanalare con un solo utensile e in un'unica operazione.
Proprietà:
- Forma: 27 Cut E MACINATURA
- Grana: 30
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A 30 Q- BF
- Dimensioni (P x U x a): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Diametro: 115 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Grazie a Cut E MACINATURA, è possibile eseguire applicazioni quali smerigliatura, sbavatura e sagomatura, nonché tagliare e scanalare con un solo utensile
- Il prodotto offre buone prestazioni con i più elevati standard di sicurezza
Uso:
- Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile