• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scalpello per elettricisti 250/10 mm

Codice art.: 743010 250/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
127 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva / ⌀ Codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Larghezza dei taglienti 12 mm
⌀ Gambo 10 mm
Materiale Lega speciale al cromo-vanadio
Superficie esecuzione cromata
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 743010 250/10
EAN / GTIN 7610733283200
Codice del produttore PB 820.HG 3

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio sezione ottagonale con salvamano. Interamente temprato e rinvenuto. Possibilità di riaffilatura multipla senza ritemprare. Qualità speciale, particolarmente tenace e di elevata durezza (circa 59 HRC).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio. Superficie cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello