Ventose doppie

Codice art.: 74280001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giraviti a intaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 74280001
EAN / GTIN 4018754045754
Codice del produttore 74280001
Numero-L L60010 52

Descrizione

Descrizione:

  • 1 paia
  • Superfici di aspirazione D. 120 mm, con meccanismo di aspirazione e interblocco di sicurezza
  • Plastica altamente temperata
  • insensibili agli acidi e agli oli
  • Con le asole del nastro nell'impugnatura
  • Portata 60 kg

Proprietà:

  • Diametro (mm): 120 mm
  • Lunghezza [mm]: 530 mm
  • Peso: 1405 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello