Spessimetri di precisione

Codice art.: 74240001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave per valvola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 74240001
EAN / GTIN 4018754045549
Codice del produttore 74240001
Numero-L L60010 2202

Descrizione

Descrizione:

  • Le lame sono realizzate in acciaio temprato per molle e hanno una forma conica della lama
  • Il telo di copertura è nichelato e può essere bloccato con una vite di bloccaggio
  • Lo spessore degli spessimetri ha una tolleranza bassa in base a T2

Proprietà:

  • Numero di lame: 13
  • Spessore della lama: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
  • Lunghezza [mm]: 100 mm
  • No.: 11095/13
  • Peso: 62 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello