TYROLIT mola di lucidatura PRE-POLISH 125x22 mm acciaio/inox/non ferroso

Codice art.: 742382
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 742382
EAN / GTIN 8024406562827
Codice del produttore 742382
Numero-L L50140 1241

Descrizione

Descrizione:

Per preparare le superfici per la lucidatura, è necessario un utensile robusto e di alta qualità. Il PRELUCIDANTE PREMIUM è costituito da diversi strati di feltro abrasivo per ottenere una lunga durata e robustezza. Ciò significa che l'utensile può essere utilizzato anche per operazioni di sbavatura più piccole.

Proprietà:

  • Forma: 28 Compact Disc pressato IN TESSUTO NON TESSUTO
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UW 6 A Medium
  • Dimensioni (P x a): 125 x 22,2 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Foratura: 22,2 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Diversi strati di fibra abrasiva per la massima durata e robustezza
  • Può essere utilizzato anche per operazioni di sbavatura più piccole
  • Progettato appositamente per ottenere i migliori risultati con smerigliatrici angolari non regolabili

Uso:

  • Preparare la superficie per la lucidatura

Raccomandazioni:

  • 115 mm - 3 500 giri/min 125 mm - 3 000 giri/min
Caratteristiche:
  • Perfetto per acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi
  • Elevata robustezza
  • Lunga vita

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello