Disco lamellare COMBI 2IN1 125x22,23 mm 120 acciaio/inox

Codice art.: 742168
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 742168
EAN / GTIN 9003177421686
Codice del produttore 742168
Numero-L L50140 193

Descrizione

Descrizione:

Il disco COMBINATO DI ALTA QUALITÀ può essere utilizzato sia per la rimozione del materiale che per la finitura di superfici diverse. Ciò è reso possibile dalla combinazione unica di tela abrasiva tradizionale e fibra abrasiva. Gli utenti possono trarre vantaggio da un processo di lavorazione rapido e di alta qualità senza dover sostituire il disco.

Proprietà:

  • Forma: 27 LAMELLER
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 120-M
  • Dimensioni (P x a): 125 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 120
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La combinazione di linee di levigatura e forni non tessuti consente la rimozione del materiale e la finitura delle superfici allo stesso tempo, ottenendo così un risultato ottimale
  • Lunga durata
  • Progettato appositamente per ottenere buoni risultati su smerigliatrici angolari non regolabili ad alte velocità (max. 80 m/s)

Uso:

  • Per rimuovere materiale e superfici di finitura su vari tipi di acciaio e acciaio inox

Raccomandazioni:

  • Grana 120 per lavori di precisione
  • Smerigliatrici angolari regolabili per risultati ottimali
Caratteristiche:
  • Ideale per acciaio e acciaio inox
  • Perfetto per la finitura
  • Lunga vita

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello