TYROLIT mola di lucidatura CONDITIONING 115x22 mm acciaio/inox/non ferroso

Codice art.: 742155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 742155
EAN / GTIN 8024406525501
Codice del produttore 742155
Numero-L L50140 1748

Descrizione

Descrizione:

Il disco di LUCIDATURA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DI ALTA QUALITÀ rimuove gli ultimi graffi dalle superfici prima di iniziare la lucidatura. La struttura tridimensionale delle alette di smerigliatura impedisce sia la lubrificazione del disco che lo scolorimento del materiale da trattare. Pertanto, i dischi DI CONDIZIONAMENTO di Tyrolite sono un partner insostituibile nel processo di lucidatura.

Proprietà:

  • Forma: 28A attrezzo di rettifica R/3
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : COARSE
  • Dimensioni (P x a): 115 x 22,2 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Foratura: 22,2 mm
  • Grana: 80
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Nessuna alterazione del colore a causa della bassa sollecitazione termica (formazione di calore)
  • Progettato appositamente per ottenere i migliori risultati con smerigliatrici angolari non regolabili
  • Grazie alla struttura tridimensionale delle lamelle, nessuna lubrificazione e occupazione del disco

Uso:

  • Per rimuovere gli ultimi graffi come passo per la lucidatura

Raccomandazioni:

  • 115 mm - 4 000 giri/min 125 mm - 3 600 giri/min
Caratteristiche:
  • Perfetto per acciaio, acciaio inox e alluminio
  • Nessun scolorimento sul pezzo in lavorazione
  • Non lubrificare la rondella

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello